ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラアーム19Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55774075
品番
BE-A-19
在庫数量:残り26点
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
879
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
200
呼び寸法
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t