MY1B32-16B-650 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-1 SMC 55774135

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-1

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)16 注文コード55774135 品番MY1B32-16B-650
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はストローク・オートスイッチ種類など355種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする