ベルライージーパネル19Φ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ1200 注文コード55774312 品番BE-EP-19
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
紙貼り鋼板 サイズ1200 呼び寸法1200 ねじ穴数14 材質紙貼り鋼板 厚さ(mm)1.0 穴数(シャフト着脱)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする