ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルライージーパネル19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
1500
注文コード
55774328
品番
BE-EP-19
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
紙貼り鋼板
サイズ
1500
呼び寸法
1500
ねじ穴数
16
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
穴数
(シャフト着脱)30
RoHS指令(10物質対応)
対応