ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルライージーパネル19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
1800
注文コード
55774337
品番
BE-EP-19
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
紙貼り鋼板
サイズ
1800
呼び寸法
1800
ねじ穴数
18
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
穴数
(シャフト着脱)36
RoHS指令(10物質対応)
対応