ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラサポート25/25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55774662
品番
BE-SP-25/25
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
スチール
色
ユニクロ
サイズ
900
呼び寸法
900
穴数
(シャフト着脱)18
ねじ穴数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ25×25×2.0t