ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラシャフト16Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55774723
品番
BE-S-16
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
スチール
色
クローム
サイズ
100
呼び寸法
100
材質(先端)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ15.9×1.6t