ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラハンガー19/19-14/24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55775168
品番
BE-H-1919-24
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合
SB-24専用
材質
スチール
色
クローム
サイズ
150
呼び寸法
150
適合寸法(mm)
角パイプ19×19×1.6t