ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラハンガー19-25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55775238
品番
BE-H-19-25
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合
HB-25専用
材質
スチール
色
クローム
サイズ
200
呼び寸法
200
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t