BE-H-19-25 ベルラハンガー19-25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775265 BE-H-19-25 ベルラハンガー19-25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55775265

ベルラハンガー19-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55775265 品番 BE-H-19-25
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合HB-25専用 材質スチール クローム サイズ350 呼び寸法350 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする