ベルラハンガー25-32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55775326 品番 BE-H-25-32
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合HB-32専用 材質スチール クローム サイズ350 呼び寸法350 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする