ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラベースホイールS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55775536
品番
BE-BW-S
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
グレー樹脂
サイズ
19
呼び寸法
19
下穴径(Φmm)
28
適合シャフト径(Φmm)
16・19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベルラベースホイールは施工上必ず必要です。