ベルラポイントパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55775563 品番 BE-PP
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
適合ベースホイール(BE-BW-S)呼び19 材質紙貼り鋼板 厚さ(mm)1.0 紙貼り鋼板 サイズ19 呼び寸法19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする