ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ベルラポイントパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55775572
品番
BE-PP
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
適合
ベースホイール(BE-BW-S)呼び25、1919
材質
紙貼り鋼板
厚さ(mm)
1.0
色
紙貼り鋼板
サイズ
25
呼び寸法
25
RoHS指令(10物質対応)
対応