ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
ラウンドスリットB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴数
1
注文コード
55776622
品番
S1B-R38
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・穴数
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
Bスリット
シングルスリット
ダブルスリット
穴数
1
パイプ寸法(mm)
Φ38.1
サイズ(mm)
2750
板厚(mm)
1.9t
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き丸パイプ)
材質
スチール
色
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Φ13:鋼板厚1.6mm軽量用。
※Φ19〜76:※TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)
※ダブルスリット側はその構造上、装着時に腕金具の方向が中心よりズレてこじれるため、着脱困難の可能性あり(頻繁に着脱を行う場合は、適正製品を選択する必要あり)
※ダブルスリット同一レベルで使用する振れ止めについて施工上の注意あり要確認(SL、LKはつまみの向きを変えることにより使用可、SLかしめ加工品は加工前につまみの向きを確認必要、NPL・PL装着品・LKかしめ加工品は設計上使用不可)