ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
リトルブラケット LP-4S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55778117
品番
LP-4S
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの24Rホルダー装着専用4.7Φ穴加工付き腕金具
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応