B-120 レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779772 B-120 レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779772

レベルブラケット B-120

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55779772 品番 B-120
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

Bタイプブラケット

呼び180 適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可) 寸法(mm)187 クローム 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具 付属品クッション 仕様Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)EVA樹脂
注意
※PSL加工(PH加工)対応不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55779763
2022-05-19
用途:
棚受けに使用

棚受けとして使用するために購入しました。店舗什器が手軽に買えるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする