ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55781608
品番
6RMP
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
付属品
ストッパー
適合
SB-24・32
材質
スチール
色
クローム
サイズ
150
呼び寸法
150
線材(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応