6RMP ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781617 6RMP ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781617

ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55781617 品番 6RMP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
付属品ストッパー 適合SB-24・32 材質スチール クローム サイズ200 呼び寸法200 線材(mm)Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする