ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
丸アジャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55782003
品番
MJ
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
高さ調整(アジャスト)可能床面側金具
色
生地
材質
スチール
呼び
38
ねじサイズ
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
取付穴径(Φmm)
3.8
厚さ(mm)
(プレート部)3.2t
適合ねじ
AT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
適合パイプ径(Φmm)
38系ラウンドスリット(38.1×1.9t)
用途
天床固定式スリットパイプ立設用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応