ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
丸アジャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
生地
呼び
76
注文コード
55782037
品番
MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
色・呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整(アジャスト)可能床面側金具
色
生地
材質
スチール
呼び
76
ねじサイズ
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
取付穴径(Φmm)
3.8
厚さ(mm)
(プレート部)3.2t
適合ねじ
AT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
適合パイプ径(Φmm)
76系ラウンドスリット(76.3×1.9t)
用途
天床固定式スリットパイプ立設用パーツ