ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
丸テーブル座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55782107
品番
EZ-R
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
木部タイプ用
厚さ(mm)
3.0
色
ユニクロ
サイズ
140
呼び寸法
140