ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
丸ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55782116
品番
MB
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
付属品
ラバー(3t×Φ25)
材質
スチール
厚さ(mm)
4.0
色
生地
呼び
350
適合ねじ
M12皿ネジ(24.0Φ皿×14Φ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手スリットパイプに溶接用ナット(YN、但し呼び名25/25、31/31、25/40は除く)の溶接、またはキーパーシャフト(KS)との併用必要