丸ベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55782125 品番 MB
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステージ式スリットパイプ自立用パーツ

付属品ラバー(3t×Φ25) 材質スチール 厚さ(mm)4.0 生地 呼び400 適合ねじM12皿ネジ(24.0Φ皿×14Φ付) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※相手スリットパイプに溶接用ナット(YN、但し呼び名25/25、31/31、25/40は除く)の溶接、またはキーパーシャフト(KS)との併用必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする