ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
丸上座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55782143
品番
MZ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)
色
生地
材質
スチール
呼び
38
タイプ
インロー式
適合ねじ
AT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
適合パイプ径(Φmm)
38系ラウンドスリット(38.1×1.9t)
用途
天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用
RoHS指令(10物質対応)
対応