丸上座金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55782152 品番 MZ
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)

生地 材質スチール 呼び50 タイプインロー式 適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付) 適合パイプ径(Φmm)50系ラウンドスリット(50.8×1.9t) 用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする