MZ 丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782177

丸上座金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 生地 呼び76 注文コード55782177 品番MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は色・呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)

生地 材質スチール 呼び76 タイプインロー式 適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付) 適合パイプ径(Φmm)76系ラウンドスリット(76.3×1.9t) 用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする