ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
水平ブラケットセフティタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55783376
品番
A-510S
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び寸法
350
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
サイズ
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5〜8
注意
※先端保護キャップは取り外すことはできません。