木棚用ブラケット(Rタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55784058 品番 R-034W
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。

呼び寸法350 全長(mm)353.5 爪数2 耐荷重(2ヶ当り)(kg)18 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム サイズ350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55784076
2025-05-05
用途:
衣装棚の増設
教育・研究機関

完璧。ストッパー付きなのも嬉しい。配送も早く、強度もバッチリ。

対象商品:
55784006
2020-12-16
用途:
店舗の棚
建設業・工事業

今回は100ミリタイプの物を使いましたが、色々な長さがあるのでまた使ってみたいです。

2020-07-05
用途:
クローゼットに棚を取り付けのため
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けることができ、また追加で注文しようと思います。

対象商品:
55784042
2019-10-03
用途:
事務所の棚
株式会社カイジャパン 様 (卸売・小売業)

やや頼りないかなと思っていたんですが、実物はしっかりしていて、期待以上の商品でした。

対象商品:
55784042
2018-10-29
用途:
部屋のdiyに活用
医療・福祉・介護関連業

今のところ、玄関の靴棚、脱衣所の棚、リビングの仮置き棚、食品棚などに活用。とても使いやすいし、棚の移動もすぐに出来、万能。出会えて満足の商品です。ありがとうございます。

対象商品:
55784033
2019-02-10
用途:
道具や部品の棚に使用しています。

値段もホームセンターで買うよりも安く作りもしっかり出来ています、又リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする