1/4X38 ユニクロ フックボルト(ウイット 大阪魂 55787396 1/4X38 ユニクロ フックボルト(ウイット 大阪魂 55787396 1/4X38 ユニクロ フックボルト(ウイット 大阪魂 55787396

ユニクロ フックボルト(ウイット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 55787396 品番 1/4X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)5.22 寸法L2(mm)17 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)1/4×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする