大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
シルバー ビスピタ サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
35
入数
125
下穴ドリル径(mm)
3.4〜3.5
注文コード
55787667
品番
4X38X35(125P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・入数・下穴ドリル径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
7
寸法L2(mm)
34
入数
125
サイズ(d×L1)(mm)
4×38
下穴ドリル径(mm)
3.4〜3.5