大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ユニクロ タピックスV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(58個)
注文コード
55790860
品番
4.3X32X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.3×32
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
8
山数
9山
寸法d1(mm)
3.09
寸法d2(mm)
4.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧