大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ユニクロ タピックスV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(120個)
注文コード
55790921
品番
4.6X75X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,812
販売価格(税別)
¥
2,556
バスケットに入れる
サイズ
4.6×75
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
8.3
山数
8山
寸法d1(mm)
3.33
寸法d2(mm)
4.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧