5.5X100X52 ユニクロ タピックスV 大阪魂 55790939 5.5X100X52 ユニクロ タピックスV 大阪魂 55790939 5.5X100X52 ユニクロ タピックスV 大阪魂 55790939

ユニクロ タピックスV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 55790939 品番 5.5X100X52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5.5×100 寸法L(mm)52 寸法d(mm)9.3 山数7山 寸法d1(mm)3.8 寸法d2(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする