大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
プロイズタルキック2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55791587
品番
5.5X105X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
表面処理:プロイズ+TORK
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付
頭部径D=13
対応垂木高さ:〜60mm
※頭部サイズ刻印入り
長さ(mm)
105
寸法L(mm)
105
寸法d(mm)
5.5
寸法S(mm)
40
表面処理
プロイズ+TORK
適合高さ(mm)
対応垂木高さ:〜60.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧