5.5X135X40 プロイズタルキック2 大阪魂 55791605 5.5X135X40 プロイズタルキック2 大阪魂 55791605 5.5X135X40 プロイズタルキック2 大阪魂 55791605

プロイズタルキック2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55791605 品番 5.5X135X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

表面処理:プロイズ+TORK
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付
頭部径D=13
対応垂木高さ:〜60mm
※頭部サイズ刻印入り

長さ(mm)135 寸法L(mm)135 寸法d(mm)5.5 寸法S(mm)40 表面処理プロイズ+TORK 適合高さ(mm)対応垂木高さ:〜90.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする