大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
プロイズタルキック2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55791648
品番
6.0X200X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
表面処理:プロイズ+TORK
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付
頭部径D=13
対応垂木高さ:〜60mm
※頭部サイズ刻印入り
長さ(mm)
200
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
40
表面処理
プロイズ+TORK
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧