大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(148個)
注文コード
55791946
品番
FK0 3.0X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.0×20
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
7
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.1
ねじの呼びd
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧