FS32 3.5X32 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791980 FS32 3.5X32 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791980 FS32 3.5X32 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791980

ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90個) 注文コード 55791980 品番 FS32 3.5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.5×32 寸法L(mm)32 寸法H(mm)3 寸法d(mm)7 寸法S(mm)全ねじ 寸法P(mm)1.5 ねじの呼びd3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする