大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
シルバー ビスコン(+)ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
55794780
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
8
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
4.2