大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
シルバー ビスコン(+)ナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
55794807
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
3.2
寸法d(mm)
9.3
ドリル径(Φmm)
4.3〜4.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.6
ねじの呼びd
5.3