※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
プロイズコンフィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(74個)
注文コード
55797616
品番
(CW-32RF) 4.0X32X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
23
呼び径d
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧