※寸法図

(CW-51RF) 4.2X51X34 プロイズコンフィット 大阪魂 55797650 (CW-51RF) 4.2X51X34 プロイズコンフィット 大阪魂 55797650

プロイズコンフィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 55797650 品番 (CW-51RF) 4.2X51X34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)51 寸法L(mm)51 寸法d(mm)8.2 寸法S(mm)34 呼び径d4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする