※寸法図

3.8X38 SUS410 フラットトラスハイロー 大阪魂 55800556 3.8X38 SUS410 フラットトラスハイロー 大阪魂 55800556

SUS410 フラットトラスハイロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 55800556 品番 3.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.8×38 寸法L(mm)38 寸法H(mm)1.8 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)30 寸法P(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする