※寸法図

8X60 プロイズ パネリード コウ 大阪魂 55800845 8X60 プロイズ パネリード コウ 大阪魂 55800845

プロイズ パネリード コウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55800845 品番 8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
付属品ビットT-40、六角ソケット1/2 長さ(mm)60 寸法L(mm)60 寸法d(mm)8 呼び8 寸法S(mm)42 鉄板厚さ(mm)〜9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする