※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
プロイズ パネリード コウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55800870
品番
8X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
付属品
ビットT-40、六角ソケット1/2
長さ(mm)
120
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
8
呼び
8
寸法S(mm)
102
鉄板厚さ(mm)
〜9.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧