※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ユニクロ ジョイテクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55800931
品番
(JT5-150) 5X150X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
付属品
No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ+TORK
適合高さ(mm)
木材高さ:〜110.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧