※寸法図

DB-70(185 ユニクロ ドーブチビス 大阪魂 55800949 DB-70(185 ユニクロ ドーブチビス 大阪魂 55800949

ユニクロ ドーブチビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数185 注文コード55800949 品番DB-70(185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,804
販売価格(税別)
4,367
この商品は入数など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)9 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)10 呼び径d6 入数185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする