※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ユニクロ ドーブチビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入数
100
注文コード
55800958
品番
DB-90(100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,804
販売価格(税別)
¥
4,367
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
9
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
10
呼び径d
6
入数
100
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧