※寸法図
大阪魂
クロメート ワクチョウセイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(300個)
1袋(210個)
1袋(146個)
1袋(173個)
1袋(150個)
1袋(16個)
1袋(86個)
1袋(73個)
1袋(48個)
1袋(42個)
1袋(33個)
1袋(29個)
1袋(24個)
1袋(20個)
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
55801238
品番
24ゴウ 5.2X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
8
呼び
5.2
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
4.2
寸法S1(mm)
32
寸法S2(mm)
19